Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Türschilder für Glastüren
>
Türschilder drücken
>
Artikel
DURABLE PICTO "Drücken", 65 mm Durchmesser, deutsch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-490061
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
490061
EAN/GTIN:
4005546400099
Suchbegriffe:
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
durable piktogramm drücken
piktogramme drücken
Selbstklebendes Hinweisschild aus Edelstahl. Maße: Ø 65 mm • Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl • Kratzfester und unempfindlicher Druck • Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild • Mit beiliegendem Klebepad zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen • Motiv: "DRÜCKEN"
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4900
Außenmaße (Ø):
65 mm
Serie:
PICTO
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
... >
Informieren und Präsentieren
>
Piktogramme
>
Zum Ankleben
Weitere Suchbegriffe:
türschilder drücken silber
,
pictogramm rund
,
picto rund
,
piktogramm
,
pikto
,
pictogramm
,
picto
,
türschild rund
,
türbeschriftung
,
zimmerbeschriftung
,
türbeschilderung
,
beschilderung
,
aluminiumschild
,
aluminiumpiktogramm
,
orientierungshilfe
,
raumbeschriftung
,
orientierung
,
hinweisschilder
,
hinweisschild
,
türanhänger
,
türnotizanhänger
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE PICTO "Pull", 65 mm Durchmesser, englisch
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
DURABLE PICTO "Push", 65 mm Durchmesser, englisch
Durable
490065
ab € 3,10*
Ähnlich
DURABLE PICTO "WC", 83 mm Durchmesser, metallic silber
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
DURABLE PICTO "Ziehen", 65 mm Durchmesser, deutsch
Durable
490161
ab € 2,80*
Ähnlich
DURABLE PICTO 'PRIVE', 65 mm Durchmesser, französisch, silber
Durable
491268
ab € 4,51*
Ähnlich
DURABLE PICTO Bitte setzen, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Durable
492123
ab € 3,85*
Ähnlich
DURABLE PICTO Dusche, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
DURABLE PICTO QUADRATISCH "WC", 150 x 150 mm, metallic silber
Durable
495723
ab € 8,02*
Ähnlich
DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Behindert, 150 x 150 mm, metallic silber
Durable
495923
ab € 8,31*
Ähnlich
DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Damen und Herren, 150 x 150 mm, metallic silber
Durable
495823
ab € 8,32*
Ähnlich
DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Damen, 150 x 150 mm, metallic silber
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Herren, 150 x 150 mm, metallic silber
Durable
495423
ab € 7,89*
Ähnlich
DURABLE PICTO WC Behindert, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
DURABLE PICTO WC Damen und Herren, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Durable
492023
ab € 3,87*
Ähnlich
DURABLE PICTO WC Damen, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Durable
490423
ab € 3,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen