Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Kaffeeuntertasse 482-002 14,5cm weiß 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/722/a009722l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/722/a009722l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490326101
Herst.-Nr.:
     482-002
EAN/GTIN:
     4003106007078
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Seltmann Weiden Untertasse Compact Kaffeetasse 145mm Porzellan weiß 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Compact
Produktverwendung:
Kaffeetasse
Durchmesser:
145
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Untertasse Compact
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,53834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.