| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492106700 Herst.-Nr.: 4055571 EAN/GTIN: 8711000649527 |
| | |
|
| | |
| Ideal in der Filtermaschine, Eignung für professionelle Kaffeemaschinen. Erleben Sie den Jacobs Professional Royal Elegant High Yield Filterkaffee - eine exzellente Wahl für alle, die nach einem qualitativ hochwertigem Kaffee suchen. Hergestellt aus 100 % Arabica-Bohnen bietet dieser gemahlene Kaffee ein elegantes Aroma, einen feinen, ausgereiften Körper sowie eine fruchtig-angenehme und finessenreiche Säure. Die High Yield-Röstung dieses Filterkaffees garantiert eine besonders wirtschaftliche Zubereitung. Sie erhalten die gleiche Kaffeemenge bei geringerer Dosierung, was eine Kostenersparnis bedeutet. Genießen Sie eine hohe Ergiebigkeit bei jedem Brühvorgang, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Der Jacobs Professional Royal Elegant High Yield Filterkaffee eignet sich ideal für Filter-Kaffeemaschinen und ist auch für professionelle Kaffeemaschinen und Großbrühanlagen geeignet. Ganz gleich, ob Sie ein Café, Restaurant oder Unternehmen führen. Als Zeichen des Engagements für Nachhaltigkeit ist der Jacobs Professional Royal Elegant High Yield Filterkaffee UTZ-zertifiziert. Dies garantiert, dass er unter umweltfreundlichen Anbaumethoden und sozial verantwortlichen Praktiken hergestellt wurde. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Royal Elegant | Packungsmenge: | 72 x 70 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffee Royal Elegant | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | 100 % Arabica | Mahlgrad: | gemahlen | Intensität: | 3 | Portionsverpackung: | Portionsbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeepulver, Pulverkaffee |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,33* | € 119,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,24* | € 119,12* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,56* | € 123,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5,04 Kilogramm (ab € 18,96032* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|