Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOBS Kaffee Royal Elegant 4055571 70g 72 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-492106700
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4055571
EAN/GTIN:
     8711000649527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert
Ideal in der Filtermaschine, Eignung für professionelle Kaffeemaschinen. Erleben Sie den Jacobs Professional Royal Elegant High Yield Filterkaffee - eine exzellente Wahl für alle, die nach einem qualitativ hochwertigem Kaffee suchen. Hergestellt aus 100 % Arabica-Bohnen bietet dieser gemahlene Kaffee ein elegantes Aroma, einen feinen, ausgereiften Körper sowie eine fruchtig-angenehme und finessenreiche Säure. Die High Yield-Röstung dieses Filterkaffees garantiert eine besonders wirtschaftliche Zubereitung. Sie erhalten die gleiche Kaffeemenge bei geringerer Dosierung, was eine Kostenersparnis bedeutet. Genießen Sie eine hohe Ergiebigkeit bei jedem Brühvorgang, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Der Jacobs Professional Royal Elegant High Yield Filterkaffee eignet sich ideal für Filter-Kaffeemaschinen und ist auch für professionelle Kaffeemaschinen und Großbrühanlagen geeignet. Ganz gleich, ob Sie ein Café, Restaurant oder Unternehmen führen. Als Zeichen des Engagements für Nachhaltigkeit ist der Jacobs Professional Royal Elegant High Yield Filterkaffee UTZ-zertifiziert. Dies garantiert, dass er unter umweltfreundlichen Anbaumethoden und sozial verantwortlichen Praktiken hergestellt wurde.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Royal Elegant
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Royal Elegant
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
100 % Arabica
Mahlgrad:
gemahlen
Intensität:
3
Portionsverpackung:
Portionsbeutel
Packungsmenge:
72 x 70 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 120,68*
3 Tage
180
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 120,70*
€ 4,95*
ab € 95,76*
€ 125,87*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,68*
€ 129,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,30*
€ 127,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,33*
€ 123,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,84*
€ 116,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,78*
€ 101,41
pro Paket
1 Paket enthält 5,04 Kilogramm (ab € 18,80556* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.