| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492139100 Herst.-Nr.: 492139100 EAN/GTIN: 4003969126350 |
| | |
|
| | |
| Grußbox Frühstück Box XL 1 x Chai Tee (30 g), 1 x Konfitüre Erdbeere (230 g), 1 x Smoothie (150 ml), 1 x Goji & Friends (55 g), 2 x 50 g Vegan Porridge (Apfel/Zimt und Kokosnuss), Banane, Äpfel, Birne, 4 x Saisonale Früchten Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 1 x Chai Tee (30 g), 1 x Konfitüre Erdbeere (230 g), 1 x Smoothie (150 ml), 1 x Goji & Friends (55 g), 2 x 50 g Vegan Porridge (Apfel/Zimt und Kokosnuss), Banane, Äpfel, Birne, 4 x Saisonale Früchten | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Grußbox | Variante: | Frühstück Box | Material Verpackung: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Cerealien, Frühstückscerealien, Frühstücksflocken, Granola, Haferflocken, Porridge, Chai, Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Frucht-Aufstrich, Fruchtaufstrich, Konfitüre, cerealien, Früchte, Gemüse, Gemüsekartons, Gemüsepakete, Geschenke, Grußboxen, Obst, Obstkartons, Obstpakete, Präsente, Süßigkeiten |
| | |
| |