| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492149700 Herst.-Nr.: 492149700 EAN/GTIN: 4003969136595 |
| | |
|
| | |
| Gesund, fit und lecker präsentiert sich dieser praktisch zusammengestellte Geschenkkarton. Sie finden darin: ein edles ROMINOX® Salatbesteck aus Edelstahl, harmonisch abgerundet, je 100 ml Aceto Balsamico und Natives Olivenöl Extra, sowie ein Glas mit 35 g Salatkräutern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Salat-Duett | gefüllt: | Ja | Material: | Karton | Farbe: | natur | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Präsentkorb Salat-Duett | LMIV-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenke, Präsente, Präsentkorb, Präsentkörbe, Präsentsets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 24,92* | € 33,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,53* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|