Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salat-Duett 2K1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492149700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     492149700
EAN/GTIN:
     4003969136595
Suchbegriffe:
Italienische Delikatessen
Präsentkörbe mit Balsamico
Präsentkörbe mit Öl
italienische delikatessen
Gesund, fit und lecker präsentiert sich dieser praktisch zusammengestellte Geschenkkarton. Sie finden darin: ein edles ROMINOX® Salatbesteck aus Edelstahl, harmonisch abgerundet, je 100 ml Aceto Balsamico und Natives Olivenöl Extra, sowie ein Glas mit 35 g Salatkräutern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Salat-Duett
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentkorb Salat-Duett
LMIV-Produkt:
Ja
gefüllt:
Ja
Material:
Karton
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Geschenke, Präsente, Präsentkorb, Präsentkörbe, Präsentsets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,24*
€ 33,51*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 34,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.