| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492155700 Herst.-Nr.: 27640 EAN/GTIN: 4100060006649 |
| | |
|
| | |
| Durstlöscher Softdrink Eistee Zitrone 12 x 0,5 l/Pack. Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | TetraPak | Packungsmenge: | 12 x 0,5 l/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Softdrink | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | Eistee Zitrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewirtung, Getränke, Softdrinks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,21* | € 9,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,44* | € 9,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,46* | € 9,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,66* | € 10,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,34* | € 27,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|