|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-492210100 Herst.-Nr.: 6220514 EAN/GTIN: 7613036961721 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Medium-Röstung aus 100 % Arabica-Bohnen wurde mit Sorgfalt hergestellt für Genießer mit breiteren Geschmacksansprüchen, die nach etwas suchen, das ausbalanciert und fruchtig ist. Mindestens 80 % der Kaffeekapseln ist aus recyceltem Aluminium. Weitere Informationen:  |  | Verwendung für Produkt: | Nespresso® Maschine | Packungsmenge: | 10 x 5,7 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffeekapsel | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | Single-Origin Colombia | Intensität: | 7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,355* | € 0,715* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,459* | € 0,929* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,498* | € 1,008* |  |  |  | Lager 1375 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,485* | € 1,021* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,22* | € 8,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|