| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494010300 Herst.-Nr.: SGP100ml EAN/GTIN: 4016208331477 |
| | |
|
| | |
| Bietet Schutz vor Verunreinigungen auf Wasser- und Ölbasis, verbessert die Griffigkeit bei der Verwendung handgeführter Werkzeuge und sorgt für Komfort unter Handschuhen. Geeignet für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen, in denen Sie verschiedenen Arten von wasser- und ölbasierten Substanzen ausgesetzt sind. Hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der zu regelmäßiger Anwendung anregt und die Geschicklichkeit beim Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtigt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Stokoderm® UNIVERSAL PURE | parfümiert: | Nein | pH-Wert: | 4,7-5,2 | silikonfrei: | Ja | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, handcreme, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,18* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,27* | € 5,45* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,52* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 5,54* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,87* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,487* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|