| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494033900 Herst.-Nr.: 56289-00000-00 EAN/GTIN: 4063565236914 |
| |
|
| | |
| PEVALIN WIPES entfernen effektiv hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Lacke, Öle, Fette, Bitumen, Teer, PU-Schäume, Klebstoffe, Harze, etc. Besonders geeignet zur mobilen Anwendung für unterwegs, wenn kein Wasser zur Verfügung steht. Die Tücher enthalten effiziente Reinigungsöle und pflegende Substanzen zur Rückfettung der Haut. Enthält umweltneutrale, hautschonende Esteröle zur Reinigungsunterstützung. Ist silikonfrei. Inhaltstoffe: Aqua, PPG-2 Methyl Ether, C9-Pareth 5, Dimethyl Glutarate, Sodium Lauryl Sulfonate, Dimethyl Adipate, PEG-75 Lanolin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Dimethyl Succinate. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Körper | wieder verschließbar: | Ja | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 4,8-6,2 | Packungsmenge: | 150 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Feuchttücher | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchtpflegetücher, Feuchttuch, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,68* | € 24,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,97* | € 25,63* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,56* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,53* | € 25,96* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 19,44* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|