| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472586 Herst.-Nr.: 56289-00000-00 EAN/GTIN: 4063565236914 |
| | |
|
| | |
| PEVALIN WIPES - 150 Handreinigungstücher zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Besonders geeignet für mobile Arbeitseinsätze, wenn kein Wasser zur Verfügung steht. Hautschonend und rückfettende Substanzen auf Basis von Lanolin. Hautfreundlicher pH-Wert (4,8-6,2). Silikonfrei, reibemittelfrei, enthält umweltneutrale, hautschonende Esteröle zur Reinigungsunterstützung. Ohne Mineralöle und Silikone , Verstopft keine Abflüsse , Praktische und einfache Anwendung, sehr sparsam im Gebrauch. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 150 Tücher | Ausführung: | für den Einsatz ohne Wasser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchtpflegetücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,68* | € 24,00* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,97* | € 25,63* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,56* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,53* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,44* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|