| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-494036800 Herst.-Nr.: SPC1L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserfestes und parfümfreies Sonnenschutzmittel mit LSF 50 für die professionelle Anwendung zum Schutz der Haut vor schädlichen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. UVA-Schutz Entspricht den Empfehlungen der Europäischen Union für den Schutz vor schädlichen UVA-Strahlen. Bietet zusätzlichen Schutz vor UVC-Strahlen, die bei bestimmten industriellen Prozessen, wie z.B. dem Lichtbogenschweißen, künstlich erzeugt werden. Ersetzt nicht die persönliche Schutzausrüstung. Tests zeigen, dass der LSF 50-Schutz nach 80 Minuten im Wasser erhalten bleibt. Fördert die regelmäßige Anwendung und trägt dazu bei, die Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit beim Umgang mit handgeführten Werkzeugen zu verringern. Patchtests zeigen, dass das Produkt bei der Verwendung nicht reizend ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 5,5-7 | silikonfrei: | Ja | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kuststoff | Inhalt: | 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautschutzcreme Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE | UV-Schutzfaktor: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, handcreme 1000ml, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (32) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,74* | € 47,42667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,32* | € 49,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,80* | ab € 41,82* | € 53,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 43,59* | € 55,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 54,07* | € 71,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 54,07* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|