Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
SC Johnson Hautschutzcreme Sun Protect 50 SPC100MLEE 100ml
Menge:
Tube
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-494036900
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
SPC100MLEE
EAN/GTIN:
4016208103135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Wasserfestes und parfümfreies Sonnenschutzmittel mit LSF 50 für die professionelle Anwendung zum Schutz der Haut vor schädlichen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen. UVA-Schutz Entspricht den Empfehlungen der Europäischen Union für den Schutz vor schädlichen UVA-Strahlen. Bietet zusätzlichen Schutz vor UVC-Strahlen, die bei bestimmten industriellen Prozessen, wie z.B. dem Lichtbogenschweißen, künstlich erzeugt werden. Ersetzt nicht die persönliche Schutzausrüstung. Tests zeigen, dass der LSF 50-Schutz nach 80 Minuten im Wasser erhalten bleibt. Fördert die regelmäßige Anwendung und trägt dazu bei, die Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit beim Umgang mit handgeführten Werkzeugen zu verringern. Patchtests zeigen, dass das Produkt bei der Verwendung nicht reizend ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
5,5-7
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kuststoff
Inhalt:
0,1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE
UV-Schutzfaktor:
50
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautschutzpräparat
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
sonnenschutzcreme uv50 100ml
,
cremeseifenspender
,
seifenspender 100ml
,
Cremes
,
Hautpflege
,
Hautschutzartikel
,
Hautschutzcremes
,
Körpermilch
,
Körperpflege
,
Körperpflegeartikel
,
Lotionen
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
3 Tage
180
12
pro Tube
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 6,57*
Lager 4012
4 Tage
120
6
pro Tube
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 6,88*
Lager 260
6 Tage
13
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,77*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Tube
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 7,85*
Lager 1375
1
pro Tube
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 9,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Tube
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,65*
€ 11,48
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 9,45*
€ 11,25
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 9,26*
€ 11,02
pro Tube
ab 6 Tuben
€ 8,96*
€ 10,66
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 8,82*
€ 10,50
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,48*
€ 10,09
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 7,27*
€ 8,65
pro Tube
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sonnenschutz STOKODERM, LSF 50, Inhalt 1 l, ab 12 Stk, parfümfrei.
Schloemer
63501-0122-100
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen