| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494037800 Herst.-Nr.: 556313 EAN/GTIN: 4015544725841 |
| |
|
| | |
| Die Bodylotion in der Pumpflasche ist ideal für alle Hotels. Sie spendet der Haut Feuchtigkeit und duftet angenehm nach Aloe Vera. Die Body Lotion ist in einem Pumpspender abgefüllt und daher besonders einfach in der Handhabung. Mit einem Hieb entnehmen Ihre Gäste die gewünschte Menge – hygienisch und sparsam im Verbrauch. Bestellen Sie bei Franz Mensch die passende Wandhalterung für Hotel-Kosmetik in Pumpflaschen für ein besonders platzsparendes und wirtschaftliches System. Inhaltsstoffe: AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, CETEARETH-25, ACRYLATES/STEARYL METHACRYLATE COPOLYMER, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM(FRAGRANCE), PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, COUMARIN. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | Aloe Vera | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Wandhalterung 556307, 556306, 556309, 556308 | parfümiert: | Ja | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,4 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Körperlotion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, dosierspender, Bodylotionen, Creme, Körperlotionen, Körperpflege |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,07* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,45* | € 4,09* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,72* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00613* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|