| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494038100 Herst.-Nr.: 556312 EAN/GTIN: 4015544725834 |
| |
|
| | |
| Das Hotel-Duschgel mit Aloe Vera-Duft ist in einem Pumpspender aus Kunststoff abgefüllt. Mit einem Hieb kann das Duschgel hygienisch und dosiert entnommen werden. Das Duschgel ist ideal für Hotels und besonders praktisch zusammen mit dem passenden Wandhalter – am besten gleich dazu bestellen. Inhaltsstoffe: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE METHYL MEA, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, PARFUM, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, CI 42090, CI 19140. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Wandhalterung 556307, 55636, 556309, 556308 | Typbezeichnung des Duftes: | Aloe Vera | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,4 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Duschgel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschbad, Duschgel, Duschschaum, Duschöl, Pflegedusche, dosierspender, Duschbäder, Duschlotionen, Flüssigseifen, Körperpflege, Pflegeduschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,39* | € 4,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,14* | € 4,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,06* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00765* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|