| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494039100 Herst.-Nr.: 556310 EAN/GTIN: 4015544725810 |
| |
|
| | |
| 2 in 1: Dieses Hotel-Shampoo reinigt sowohl Haare als auch den Körper. Ihre Gäste können es als Shampoo und auch als Shower Gel verwenden. Das Hotel-Shampoo Hair & Body duftet angenehm nach Aloe Vera und ist in einem Pumpspender abgefüllt. Mit einem Pumphieb kann das Gel sparsam und hygienisch entnommen werden. Inhaltsstoffe: AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE METHYL MEA, POLYQUATERNIUM-7, PARFUM(FRAGRANCE), CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, CI 42090, CI 19140. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2in1 | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Wandhalterung 556309, 556308, 556307, 556306 | Typbezeichnung des Duftes: | Aloe Vera | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,4 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Shampoo 2in1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,37* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,12* | € 4,90* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,21* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00803* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|