Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medination WC-Reiniger 08110010 750ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/209/a010209a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/209/a010209a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495012100
Hersteller:
     Wilhelm Klein
Herst.-Nr.:
     08110010
EAN/GTIN:
     4260483080098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Medination WC-Reiniger nicht biologisch abbaubar pH-Wert: 2,2 Schräghalsflasche Kunststoff 0,75l
Weitere Informationen:
parfümiert:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
2,2
Ausführung des Behälters:
Schräghalsflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger 0,75l, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 1,98*
1 Tag
738
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,04*
1 Tag
510
1
€ 5,59*
ab € 2,26*
€ 3,53*
6 Tage
738
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,57*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,79584*
€ 3,95584*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 1,98*
€ 2,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
96673
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.