Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medination WC-Reiniger 08110010 750ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Medination WC-Reiniger 08110010 750ml
Medination WC-Reiniger 08110010 750ml
Medination WC-Reiniger 08110010 750ml
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339881
Hersteller:
     Medination
Herst.-Nr.:
     8110010
EAN/GTIN:
     4260483080098
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Medination WC-Reiniger 08110010 750ml Medination WC-Reiniger nicht biologisch abbaubar pH-Wert: 2,2 Schräghalsflasche Kunststoff 0,75l
Weitere Informationen:
eClassID:
30021502
HerstellerNr:
8110010
Werksnummer:
9199119952
Länge netto mm:
89,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
269,00
Gewicht netto Kg:
0,809000
Gewicht brutto Kg:
0,809000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Inhalt: 0,75 l
Produktart:
WC-Reiniger
Ausfuehrung:
Inhalt: 0,75 l
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 1,96*
1 Tag
943
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,01*
1 Tag
648
1
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,49*
Lager 1955
925
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,49*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,82584*
€ 3,95584*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,49*
€ 4,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
449003300
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.