Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Ente Reiniger Total Aktiv Gel Marine 349089 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/929/a012929y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/929/a012929y.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495038300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     349089
EAN/GTIN:
     5000204096675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
Vollwaschmittel
Waschkapseln
WC-Ente® Total Aktiv-Gel Waldfrische reinigt und desinfiziert Ihre Toilette und tötet 99,99 % der Bakterien. Durch den einzigartig geformten Hals gelangt das Produkt besser unter den Rand als herkömmliche WC-Reiniger. Für einen frischen, lang anhaltenden Duft. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Total Aktiv Gel
Typbezeichnung des Duftes:
Marine
parfümiert:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
3,5-4
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Schräghalsflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger Total Aktiv Gel
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Augenschutz tragen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, toilettenreiniger 750ml, toilettenreiniger, deb toilettenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,20*
2 Tage
29
1
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 3,28*
1 Tag
129
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 3,35*
3 Tage
141
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00248* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson
309743
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.