Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Waschmittel

  Waschmittel  (327 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Waschmittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Waschmittel
^

Waschmittel - sauber und porentief rein

Ganz egal, ob im privaten oder im geschäftlichen Bereich, saubere Wäsche gehört einfach dazu und ist zugleich eine Art Aushängeschild. Dies betrifft nicht nur die normale Kleidung, sondern auch die verschiedenen Textilien, die uns in unserem Alltag begleiten. Verschmutzte Textilien fallen jedoch täglich an und können mit Hilfe von Waschmittel gereinigt werden. Dabei unterscheiden sich die Produkte im Wesentlichen in ihrer Beschaffenheit und dem vorgesehenen Verwendungszweck. Denn für jede Art von Textilien sind bestimmte Waschmittelprodukte erhältlich.

Die verschiedenen Waschmittelarten

Im Handel werden Ihnen verschiedene Waschmittel entweder in Pulver-, Tapp- oder in flüssiger Form angeboten. Diese unterscheiden sich nach Waschtemperatur, Textilien Beschaffenheit und den Inhaltsstoffen.
  • Vollwaschmittel: Diese sind in der Regel in Pulverform erhältlich und eignen sich für alle Temperaturbereiche (von 20 bis 95 °C). Vollwaschmittel haben den Vorteil, dass sie für fast jede Textilien Art verwendet werden können.
  • Buntwaschmittel: Diese werden auch als Colorwaschmittel bezeichnet und sind für Temperaturen von 20 bis 60°C ideal. Buntwaschmittel werden entweder in pulver- oder in flüssiger Form angeboten. Colorwaschmittel sollen eine Verfärbung der Textilien untereinander vermeiden, was jedoch nicht auf alle Textilien zutreffend ist, denn oftmals sind diese minderwertig gefärbt, so dass es dennoch zu einer Verfärbung kommt.
  • Feinwaschmittel: Wenn Sie empfindliche Stoffe bei niedrigen Temperaturen bis 30 °C waschen oder wenn es sich um Handwäsche handelt, dann bietet sich die Anwendung eines Feinwaschmittels an. Diese sind frei von Bleiche und optischen Aufhellern und enthalten überwiegend Seife und Enzyme.
  • Spezialwaschmittel: Einige Textilien wie beispielsweise Wolle oder Seide benötigen eine besondere Pflege bei niedrigen Temperaturen. Die dafür erhältlichen Wollwaschmittel beispielsweise sind eigens für diese speziellen Textilien gedacht.
Auf allen Textilien sind Pflegehinweise angebracht, die Ihnen die Wahl des richtigen Waschmittels vereinfachen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.