| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495052800 Herst.-Nr.: 101106642 EAN/GTIN: 7615400829484 |
| | |
|
| | |
| Good Sense Raumsprays lösen alltägliche Geruchsprobleme. Schnell in seiner Wirkung, entsprechen die Sprays auch den höchsten Erwartungen gewerblicher und industrieller Nutzer. Einfach und leicht benutzbar, sind Good Sense Sprays die ideale Lösung, um akute Geruchsprobleme in unterschiedlichsten Bereichen zu bekämpfen, wie Empfangsbereiche, Bars, Hotelzimmer, Restaurants, Büros, Waschräume usw. Der Duft enthält die O.N.T-Technologie (Odour Neutralising Technology), die unangenehme Gerüche an der Quelle beseitigt und chemisch neutralisiert und gegen eine Vielzahl von üblen Gerüchen wie Urin, Körpergeruch, Rauch und Schimmel wirksam ist. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | fresh | Inhalt: | 300 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Raumspray | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsentferner, Geruchskiller, Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, geruchsbeseitiger, Duftspender, Duftsprays, Frischluftsprays, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Raumdeos, Raumdüfte, Raumerfrischer, Raumsprays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,87* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,41* | € 6,51* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,77* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,47* | € 16,43* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,22* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 37,40* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|