| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-571106642 Herst.-Nr.: 101106642 EAN/GTIN: 7615400829484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Good Sense Raumsprays wurden entwickelt, um die alltäglichen Probleme mit schlechtem Geruch in Räumen zu lösen. Schnell in seiner Wirkung, entsprechen die Sprays auch den höchsten Erwartungen gewerblicher und industrieller Nutzer. Einfach und leicht benutzbar, sind Good Sense Sprays die ideale Lösung, um akute Geruchsprobleme in unterschiedlichsten Bereichen zu bekämpfen, wie Empfangsbereiche, Bars, Hotelzimmer, Restaurants, Büros, Waschräume usw. Der Duft enthält die O.N.T-Technologie (Odour Neutralising Technology), die unangenehme Gerüche an der Quelle beseitigt und chemisch neutralisiert und gegen eine Vielzahl von üblen Gerüchen wie Urin, Körpergeruch, Rauch und Schimmel wirksam ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 300 ml | Duft: | Reine Frische |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geruchsentferner, Geruchskiller, Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, raumspray fresh 300ml, geruchsbeseitiger, diversey raumduft, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Diversey, Duftspender, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Geruchsneutralisation, Duftsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 3,82* | € 5,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,65* | € 7,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8,27* | € 12,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 11,16* | € 16,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 12,70* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|