Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Entkalker Professional 101106652 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/252/a014252y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/252/a014252y.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495053700
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101106652
EAN/GTIN:
     7615400829682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Kalklöser, zur Entfernung von Kalkbelägen. Kalklöser, zur Entfernung von Kalkbelägen von Pro Formula. Starker Entkalker auf Basis anorganischer Säuren. Parfümfrei und ohne Farbstoffe, für Lebensmittelbereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional
Produktverwendung:
Heißwassergeräten, Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Spülmaschinen, Spülbecken, Armaturen, Flächen
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
2
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
2
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht Haut- und schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Entkalker Professional
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker, Gerätepflege, Kaffeemaschinen, Kesselsteinentferner, Maschinenpflege, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schnellentkalker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,22*
€ 12,68*
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,95*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,80*
€ 13,12*
6 Tage
35
€ 5,99*
ab € 13,35*
€ 19,76*
4 Tage
35
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.