Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Entkalker CA6700/10 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/993/a013993w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/993/a013993w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495054100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CA6700/10
EAN/GTIN:
     8720389000362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Philips Entkalker flüssig Flasche Kunststoff 0,25l
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Espressomaschine, Kaffeevollautomat
Konsistenz des Materials:
flüssig
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,25
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Entkalker
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker, Gerätepflege, Kaffeemaschinen, Kesselsteinentferner, Maschinenpflege, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schnellentkalker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,89*
ab € 2,92*
€ 4,37*
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,34*
3 Tage
40
€ 8,00*
ab € 3,60*
€ 5,34*
1 Tag
1000
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 5,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,41*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02164* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.