| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495056300 Herst.-Nr.: 4003095 EAN/GTIN: 5407003310481 |
| | |
|
| | |
| Universalwaschmittel für alle Temperaturen. Entfernt schnell Flecken. Für Haushaltsgeräte und semi- professionelle Maschinen. Enthält keine optischen Aufheller. Waschmittel je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte dosieren, Dosierungshinweise befolgen Bei möglichst niedriger Temperatur waschen und stets mit voller Trommel waschen. Trocken aufbewahren und den Sack/Eimer nach Gebrauch wieder fest verschließe. Trocken aufbewahren und den Sack/Eimer nach Gebrauch wieder fest verschließe. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Weißwäsche | Konsistenz des Materials: | Pulver | pH-Wert: | 10,5 | Packungsmenge: | 7,5 kg/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenschäden. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Waschmittel | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentren oder Arzt anrufen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,54* | € 36,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,00* | € 37,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,85* | € 41,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7.500 Gramm (ab € 0,00354* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|