Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495063000 Herst.-Nr.: 207770 EAN/GTIN: 4006508207770 |
| | |
|
| | |
| Einzelne Tabs für eine einfache Handhabung. 3 Funktionen:- Entkalken, Reinigen des Filterhalters, Korrosionsschutz für die Leitungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Anti Calc 3in1 | Produktverwendung: | Kaffeemaschinen, Koch-/Heißwassergeräten, Vasen, Kannen | Konsistenz des Materials: | Tabs | Ausführung des Behälters: | Karton | Material des Behälters: | Karton | Packungsmenge: | 4 x 18,5 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Entkalker Anti Calc 3in1 | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN2967 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mir den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker, Gerätepflege, Kaffeemaschinen, Kesselsteinentferner, Maschinenpflege, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schnellentkalker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,18* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,36* | € 3,60* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,30* | € 3,63* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,09* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|