Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domestos WC Reiniger Pro Formula 101108252 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/126/y000126h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/126/y000126h.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495066300
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101108252
EAN/GTIN:
     7615400844159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saurer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
WC Reiniger von Pro Formula gegen Kalk und Urinstein. Für WC- und Urinalreinigung. Gründliche Entfernung von Schmutz und Kalkrückständen. Besonders stark gegen Kalk und Urinstein. Geeignet für Porzellan und verglaste Oberflächen. Enthält Sulfonsäure. Sauer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pro Formula Ocean
Typbezeichnung des Duftes:
Meeresduft
Konsistenz des Materials:
Gel
pH-Wert:
2
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger Pro Formula Ocean
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3264
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Unverbrauchter Inhalt als Chemieabfall entsorgen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, allesreiniger 1 liter, saurer reiniger, diversey allesreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
292
12
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,62*
1 Tag
273
12
€ 5,59*
ab € 3,63*
€ 4,73*
6 Tage
390
12
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,78*
2 Tage
390
12
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 4,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,25*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.