Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

everdrop Feinwaschmittel 401001119 760g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/145/y000145z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/145/y000145z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/146/y000146a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495066500
Hersteller:
     everdrop
Herst.-Nr.:
     401001119
EAN/GTIN:
     4262365714534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Das neue everdrop Feinwaschmittel für Wolle und Feines mit verbesserter Rezeptur! Es glättet die Fasern und frischt Farben wieder auf. Mit seinen Tensiden auf Basis pflanzlicher Rohstoffe wäscht fasertief rein - und hilft so, Energie zu sparen. Seine Inhaltsstoffe sind 100% vegan. Hautverträglichkeit wurde von Dermatest mit "sehr gut" bewertet. Wie alle everdrop Produkte kommt also auch das Feinwaschmittel komplett ohne Plastikmüll aus! In der everdrop Aufbewahrungsbox aus langlebigem Weißblech wird das Waschmittel optimal vor Feuchtigkeit geschützt und bereitet so besonders lange Freude.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Wolle, Feinwäsche
Typbezeichnung des Duftes:
Jasmin/Apfel/Lotusblüte
Temperaturbereich:
ab +20
Konsistenz des Materials:
Pulver
dermatologisch getestet:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
Material des Behälters:
Papier, 95 % recycelt
recycelbar:
Ja
Packungsmenge:
760 g/Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschmittel
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Ja
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. arf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,01*
€ 9,50*
1 Tag
42
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
1 Paket enthält 760 Gramm (ab € 0,00791* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
everdrop
401001118
ab € 7,29*
Ähnlich
Reckitt Benckiser
3046870
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.