Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 988 0,35-0,7mm hart schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496023700
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     988
EAN/GTIN:
     4002403921148
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Breite:
41
Durchmesser des Außengewindes:
31,58
Länge der Borsten:
6,5
Hitzebeständigkeit:
-20 bis +130
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Borsten:
Polymex
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besen in-up
Made in Germany:
Ja
Härtegrad:
hart
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen, Besen, Reinigungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,68*
€ 8,44*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,59*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 9,53*
€ 13,60*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 9,66*
€ 13,78*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
971
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.