Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 988 0,35-0,7mm hart schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-496023700
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     988
EAN/GTIN:
     4002403921148
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besen in-up
Breite:
41 cm
Durchmesser des Außengewindes:
31,58 mm
Länge der Borsten:
6,5 cm
Hitzebeständigkeit:
-20 bis +130 °C
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Borsten:
Polymex
Härtegrad:
hart
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, baubesen, Besen, Reinigungsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 8,31*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,36*
€ 9,11*
1
€ 7,99*
ab € 5,85*
€ 9,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,53*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,17*
Zubehör
k.A.
87052
ab € 9,58*
Zubehör
Haug
87104
ab € 13,54*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.