| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496046050 Herst.-Nr.: 530279 EAN/GTIN: 7322541183206 |
| |
|
| | |
| Selbst große Mengen an verschütteten Flüssigkeiten lassen sich mit unseren dicken und saugfähigen Reinigungstüchern im Handumdrehen beseitigen. Die extra starken Tücher sind mit den meisten Lösungsmitteln verwendbar und schützen Ihre Hände für sicheres und stressfreies Reinigen. Sie werden in der einfach zu transportierenden Tork Easy Handling® Verpackung geliefert. Die blaue Farbe des Papiers macht das Produkt gut sichtbar. Es bietet Rückverfolgbarkeit in Lebensmittelmaterialien und verbessert dadurch die Sicherheit der Produktion in der Lebensmittelverarbeitung. Reduzieren Sie die Reinigungszeit um bis zu 35 % und sparen Sie bis zu 31 % Arbeitsaufwand im Vergleich zu Miettextilien, da diese Tücher für den Mehrfachgebrauch geeignet sind. Diese besonders robusten Tücher schützen Hände in Produktionsbereichen vor Hitze und Metallsplittern. Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs – diese Produktverpackung besteht zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Tork Handtuchspender 654000, 654008 | Maße: | 35,5 x 10,8 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 1-lagig | geprägt: | Ja | reißfest: | Ja | saugfähig: | Ja | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Material des Papierhandtuches: | Vlies | Farbe des Papierhandtuches: | blau | Packungsmenge: | 4 x 105 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher | Kompatibel mit: | W4-System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher blau, vliestuch, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Falthandtuch, Falthandtücher, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 76,42* | € 110,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 79,92* | € 110,93* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 82,05* | € 113,14* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 81,02* | € 115,00* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,19* | ab € 82,32* | € 119,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Beutel (ab € 19,105* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|