| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496047900 Herst.-Nr.: Superinox Pad EAN/GTIN: 3384120330665 |
| |
|
| | |
| Entfernen Sie Schmutz auf sanfte Weise mit dem Superinox-Pad. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, schrubbt und entfernt es die hartnäckigsten Verschmutzungen von allen Oberflächen und Küchengeräten. Er ist ultraeffizient, sehr hygienisch, leicht zu handhaben und fühlt sich angenehm an. Superiox Pad Schwamm ist geeignet für schwere Scheuerarbeiten auf Geschirr und harten Oberflächen. Er ist für alle Arten von Lebensmittelumgebungen geeignet. Rostet nicht und setzt unter normalen Gebrauchsbedingungen keine Partikel frei. Vor dem ersten Gebrauch auswaschen. Vor und nach jedem Gebrauch auswaschen. Verwenden Sie flüssigkeitsdichte Handschuhe, wenn Sie mit Wasser, Chemikalien und Reinigungsmitteln arbeiten. Vor dem Gebrauch an unauffälliger Stelle testen. Kann empfindliche Oberflächen und Geräte beschädigen. Scheuerfähigkeit: Branca-Test 190 mg / 1000 Zyklen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Superinox Pad | Maße: | 13,5 x 9 x 1,8 cm (B x H x T) | Werkstoff: | Rostfreier Edelstahl/Polyurethan-Schaumstoff/Polyester | Farbe: | blau | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsschwamm Superinox Pad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, Metalltopfreiniger, Scheuerspirale, Spiraltopfreiniger, Stahlschwamm, Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, scheuerschwamm spontex, scheuer schwamm, scheuerschwamm 5er, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Scheuerschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger, Universalschwamm, Universalschwämme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 60 | | € 6,95* | ab € 0,63* | € 0,90* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,20* | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,974* | € 3,194* | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,974* | € 3,194* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,13* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|