Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Superinox Pad, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Superinox Pad, 1 VE = 5 Stück
Spontex Professionnel Superinox Pad, 1 VE = 5 Stück
Spontex Professionnel Superinox Pad, 1 VE = 5 Stück
Spontex Professionnel Superinox Pad, 1 VE = 5 Stück
Spontex Professionnel Superinox Pad, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     894-MP1060
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Superinox Pad
EAN/GTIN:
     3384120330665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Spontex Professional Superinox Pad Edelstahlscheuerschwamm mit effizienter Scheuerkraft
Spontex Professional Superinox Pad

Sanftes Reinigungspad für eine hygienische Entfernung von Schmutz

  • Superinox-Pad: Entfernt Schmutz sanft
  • hergestellt aus rostfreiem Stahl
  • schrubbt und entfernt hartnäckige Verschmutzungen
  • geeignet für alle Oberflächen und Küchengeräte
  • ultraeffizient
  • sehr hygienisch
  • leicht zu handhaben
  • angenehmes Gefühl beim Gebrauch

1 VE = 5 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,5
Länge [cm]:
9,0
Stück [VE]:
5
Tiefe [cm]:
1,8
Produktart:
Reinigungstücher
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Edelstahl | Polyurethan | Schaumstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
60
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 0,90*
2 Tage
100
5
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,20*
5
€ 4,95*
ab € 1,974*
€ 3,194*
Lager 894
5
€ 4,95*
ab € 1,974*
€ 3,194*
1
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 9,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,874*
€ 3,42006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,654*
€ 3,15826
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.