Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜMAG Kehrgarnitur YOYO 5/1500-313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/520/a014520s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/520/a014520s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496050400
Hersteller:
     Bümag
Herst.-Nr.:
     5/1500-313
EAN/GTIN:
     4014529150036
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
BÜMAG Kehrgarnitur YOYO 34 x 10,6 x 25 cm (B x H x T) Kunststoff blau/weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
YOYO
Maße:
34 x 10,6 x 25 cm (B x H x T)
Länge des Stiels:
28,5
Länge der Borsten:
5,5
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Borsten:
PET
Farbe:
blau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kehrgarnitur YOYO
Weitere Suchbegriffe: Yo-Yo, Yoyo, kehrschaufelset blau, kehrgarnitur, Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrbleche, Kehrgarnituren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,52*
€ 4,62*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.