| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496052400 Herst.-Nr.: 3033015DBM EAN/GTIN: 8716254008762 |
| |
|
| | |
| Flexibler geschlossener Reinigungswagen mit 1 Fach und 2 Eimer Moppsystem. Ideal für die Reinigung von Bereichen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Vollständig abschließbar mit Schlüssel. Sehr wendig und einfach zu bewegen, auch mit einer Zuladung von 200 kg. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | C-Shuttle 150 DB | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 x Sackhalterkit für 120-Liter-Sack, 2 Eimer Flachwischsystem (1 x vertikale Presse, 2 x 15 Liter Eimer (mit blauem, rotem Griff), 1 x Hakenset, 1 x Stielhalterung | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Werkstoff: | ABS Kunststoff, Polypropylen, ca. 90 % recycelt, Aluminium | recycelbar: | Ja | Farbe: | schwarz/grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungswagen C-Shuttle 150 DB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |