Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Mophalter CombiSpeed Pro 143572 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496057000
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143572
EAN/GTIN:
     4023103176249
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Der benutzerfreundliche und stabile CombiSpeed Pro ist der einzige Mophalter, den Sie für eine einfache und effektive Bodenreinigung mit einem Flachwischsystem benötigen. Der Vileda Professional CombiSpeed Pro Mopp-Klapphalter ist der vielseitigste Mophalter von Vileda Professional.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombiSpeed Pro
Länge:
40
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopphalter CombiSpeed Pro
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, klapphalter 40 cm, klapphalter, mophalter vileda, Bodenreinigung, Bodenreinigungsmittel, Bodenwischer, Reinigungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,04*
€ 26,77*
€ 4,19*
ab € 20,12*
€ 29,78*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 30,01*
€ 4,99*
ab € 19,63*
€ 30,11*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
143209
ab € 5,92*
Zubehör
Vileda
151515
ab € 35,48*
Zubehör
k.A.
506267
ab € 8,06*
Zubehör
Vileda
147484/147476
ab € 9,28*
Zubehör
Vileda
525160
ab € 12,60*
Zubehör
Vileda
525162
ab € 12,59*
Zubehör
Vileda
143226
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.