Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nevoox Luftreiniger LFW 2070 UV-C 01-03-024-04 bis 200qm WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/138/a013138h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/138/a013138h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-498012600
Hersteller:
     Nevoox Europe
Herst.-Nr.:
     01-03-024-04
EAN/GTIN:
     0689481661780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Für hocheffiziente Luftreinigung, für eine saubere, sichere und frische Umgebung. HEPA 13-Filter mit 99,95 % Filterleistung bei Viren und Bakterien. Steuerbar mit Fernbedienung oder am Tastenfeld des Gerätes. Die Kombination aus mehreren Windrädern, groß­flächigem Lufteinlass und großer Wind­fläche machen die fünffache Leistung herkömmlicher Luftreiniger möglich. 6-Schichten-Reinigungssystem für eine effiziente ­Entfernung von Feinstaub, Formaldehyd, Keimen, Viren und Bakterien. Austauschbarer Filter mit einer Laufleistung von max. 1500 Stunden. Automatische Erkennung der Luftqualität durch einen PM1.0 Sensor, PM2.5-Sensor sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Leise, hocheffizient, langlebig mit geringem Energie­verbrauch - ermöglicht eine schnelle, ­effiziente und sichere Luftreinigung großer ­Luftmengen. Negative Ionenkonzentration: mehr als 3 Millionen. Filternetzwerkmodus: 6 Verbundfilternetze. Viren und Bakterienentfernung: UV-C Strahlung, 253,7 nm Silberion plus kalter Katalysator.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LFW 2070
Art des Filters:
HEPA H13
Normnummer:
DIN EN 1822
max. Raumgröße:
200
Luftleistung:
Feste Schadstoffe: 1.500, gasförmige Schadstoffe: 375
Maße:
43 x 180,6 x 12,7 cm (B x H x T)
Art des Displays:
LCD
Anzahl der Leistungsstufen:
4 Leistungsstufen
Netzspannung:
220
Leistungsaufnahme des Motors:
14o
max. Eigengeräusch:
35
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Filterwechselanzeige vorhanden:
Ja
Fernbedienung vorhanden:
Ja
Timerfunktion vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
25
Farbe:
silbergrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftreiniger LFW 2070
Biozid-Produkt:
Nein
Art der Steuerung:
Tuya-App-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Filter, Lufterfrischer, Luftfilter, Luftreinigerzubehöre, Luftreinigungsfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,09*
€ 2.370,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,20*
€ 2.331,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,99*
€ 2.208,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,05*
€ 2.006,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,19*
€ 1.964,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.