Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Buchkalender 1078101905 A4 1W/2S Wire-O sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/334/y000334n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/334/y000334n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/334/y000334o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640048500
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     1078101905
EAN/GTIN:
     4061947128505
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
BRUNNEN Buchkalender 781 DIN A4 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
781
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A4
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Stundendarstellung:
7-21 Uhr, halbstündlich
Bindung:
Wire-O-Bindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
Ja
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation
Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresübersicht Vorjahr/aktuelles Jahr/Folgejahr, 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr/Folgejahr, 16 Seiten Adressen
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Anzahl der Seiten:
144 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender 781
Kalenderart:
Wochenplan
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a4 1w/2s, buchkalender a4, buchkalender, Chefkalender, Jahreskalender, Jahresplaner, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebuch, Tagebücher, Tagebuchkalender, Tageskalender, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 13,88*
€ 21,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,88*
€ 22,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.