Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glocken Querkalender 5072341805 29,7x10cm 1W/2S UWS 112S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/492/a014492j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/492/a014492j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/506/y000506i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640049000
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     5072341805
EAN/GTIN:
     4061947131000
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Glocken Querkalender 2025 1 Woche/2 Seiten Karton, 100 % recycelt beige
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Maße:
29,7 x 10,5 cm (B x H)
Bindung:
Wire-O-Bindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Stundendarstellung:
8-19 Uhr, stündlich
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Steuertermine, Schulferien
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Karton, 100 % recycelt
Farbe des Einbandes:
beige
Druckfarbe:
schwarz
Anzahl der Seiten:
112 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Querkalender
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 29,7x10cm 1w/2s, querkalender, querkalender 1w/2s, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Querterminbuch, Querterminbücher, Tagesplaner, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochenquerkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
498
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,86*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.