Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glocken Querkalender 5072921805 42x13,7cm 1W/2S gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640049400
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     5072921805
EAN/GTIN:
     4061947131048
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Glocken Querkalender 2025 1 Woche/2 Seiten Karton grau
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Maße:
42 x 13,7 cm (B x H)
Bindung:
Wire-O-Bindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Stundendarstellung:
7-19 Uhr, stündlich
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresübersicht Folgejahr, 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 1 Seite Folgejahr Januar - Juni, Ferientermine D
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
grau
Druckfarbe:
schwarz
Anzahl der Seiten:
112 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Querkalender
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 42x13,7cm, querkalender, baier & schneider querkalender, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Querterminbuch, Querterminbücher, Tagesplaner, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochenquerkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
96
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 6,10*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,25*
€ 7,34*
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 8,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.