Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glocken Wandkalender 5060114005 30x52cm 3M/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640050100
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     5060114005
EAN/GTIN:
     4061947130904
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
Sonn- und Feiertage hervorgehoben.
Weitere Informationen:
Maße:
30 x 52 cm (B x H)
Kalenderjahr:
2025
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3 sichtbare Monatsblöcke
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Datumschieber vorhanden:
Ja
Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Kopflasche mit Schulferienterminen
Werkstoff:
Papier
Farbe des Hintergrundes:
anthrazit, rot
Druckfarbe:
anthrazit/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wandkalender
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, baier & schneider monatsplaner, monatskalender, wandkalender 3-monatskalender, Bürokalender, Kalender, Monatsterminkalender, Monatswandkalender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
959
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,65*
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,78*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,76*
€ 3,31*
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 4,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.