Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Tischquerkalender GIGANTA XXL 126-0700 1W/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640050800
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     126-0700
EAN/GTIN:
     4006928024629
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Sonn- und Feiertage hervorgehoben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Giganta
Kalenderjahr:
2025
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Maße:
42,2 x 14,8 cm (B x H)
Bindung:
Spiralbindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Stundendarstellung:
7-22 Uhr
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Steuertermine, Zinstagezählung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
grau/grün
Druckfarbe:
schwarz
Motiv:
Laubblätter
Anzahl der Seiten:
120 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Querkalender Giganta
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, zettler querkalender 1w/2s, querkalender, zettler querkalender, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Querterminbuch, Querterminbücher, Tagesplaner, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochenquerkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 6,24*
10 Tage
548
€ 5,87*
ab € 3,81*
€ 6,84*
€ 4,30*
ab € 7,57*
€ 11,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zettler
126-0013
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.