Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Tischquerkalender 146-0013 1W/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640050900
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     146-0013
EAN/GTIN:
     4006928024674
Suchbegriffe:
Pult-Kalender
Pultkalender
Umlege-Kalender
Umlegekalender
ZETTLER Querkalender 2025 1 Woche/1 Seite Karton grün
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalenderaufteilung:
1 Woche/1 Seite
Maße:
29,6 x 9,9 cm (B x H)
Bindung:
Spiralbindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Stundendarstellung:
7-19 Uhr
Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresübersichten, internationalen Feiertagen, Ferienterminen, Wissenswertem
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
grün
Druckfarbe:
grau/rot
Anzahl der Seiten:
60 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Querkalender
Weitere Suchbegriffe: Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, pultkalender zettler, pult kalender, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Querkalender, Querterminbuch, Querterminbücher, Schreibtischkalender, Schreibtischquerkalender, Tagesplaner, Terminkalender, Terminplaner, Tischkalender, Tischquerkalender, Wochenquerkalender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,74*
1 Tag
22824
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,82*
17 Tage
1271
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,88*
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,43*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.