Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Buchkalender 873-0020 1T/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/521/y000521m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/522/y000522t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640052800
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     873-0020
EAN/GTIN:
     4006928025183
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Sonn- und Feiertage hervorgehoben.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Maße:
14,5 x 21 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite, Sa/So 1 Seite
Stundendarstellung:
7-19 Uhr
Bindung:
Klebebindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
Nein
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation, Lesezeichen
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Zweimonatsübersicht, Mondphasen, Sonnen-/Mondzeiten, Steuertermine
Material des Einbandes:
Kunststoff, wattiert
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
grau
Anzahl der Seiten:
336 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender
Kalenderart:
Tagesplan
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Tagebuch, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender zettler 1t/1s, tages kalender, zettler tageskalender, Chefkalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebücher, Tagebuchkalender, Terminkalender, Timer, Wochenkalender, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Wochenplaner, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,74*
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 5,76*
2 Tage
1698
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,95*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 6,09*
10 Tage
436
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.