| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-640053400 Herst.-Nr.: 915-0015 EAN/GTIN: 4006928025381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalenderjahr: | 2025 | Maße: | 100 x 70 cm (B x H) | Abmessung des Tagesfeldes: | 66 x 14 mm (B x H) | Kalenderaufteilung: | 14 Monate/1 Seite | Wochenzählung vorhanden: | Ja | Arbeitstagezählung vorhanden: | Ja | Sprache: | Deutsch | feucht abwischbar: | Nein | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Mondphasen, Ferientermine | Art der Verpackung: | Polyethylenschlauch | Werkstoff: | Karton | Druckfarbe: | grau/blau | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plakatkalender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender zettler, jahreskalender, Bürokalender, Jahresübersichten, Kalender, Planer, Projektplaner, Terminkalender, Urlaubskalender, Urlaubsübersichten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,06* | € 8,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,54* | € 18,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,86* | € 19,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,308* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|