| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-640053700 Herst.-Nr.: 907-0000 EAN/GTIN: 4006928025336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ZETTLER Tafelkalender 907 2025 6 Monate/1 Seite DIN A4 29,7 x 21 cm (B x H) Ferientermine Karton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | 907 | Kalenderjahr: | 2025 | Kalenderaufteilung: | 6 Monate/1 Seite | Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 29,7 x 21 cm (B x H) | Arbeitstagezählung vorhanden: | Ja | Wochenzählung vorhanden: | Ja | Sprache: | Deutsch | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Ferientermine | Werkstoff: | Karton | Farbe: | weiß | Druckfarbe: | schwarz/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tafelkalender 907 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, Werbe-Kalender, Werbekalender, zettler urlaubskalender, personalplaner, wandkalender a4, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,27* | € 0,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,43* | € 0,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|