| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-640054000 Herst.-Nr.: 956-0011 EAN/GTIN: 4006928026104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 12 Blatt an 15 cm überstehender Rückwand. Zusammenklappbar auf portogünstiges Versandformat (29,5 x 21,5 cm). Geheftet und perforiert. Werbedruck auf überstehender Rückwand möglich. Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 29,7 x 48,8 cm (B x H) | Kalenderjahr: | 2025 | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 3 sichtbare Monatsblöcke | Wochenzählung vorhanden: | Ja | Datumschieber vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Jahresübersicht, Ferientermine | Werkstoff: | Papier | Farbe des Hintergrundes: | hellgrau/weiß | Druckfarbe: | schwarz/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandkalender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, Werbe-Kalender, Werbekalender, zettler 3 monatskalender, monatskalender, zettler monatskalender, Bürokalender, Kalender, Monatsterminkalender, Monatswandkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,55* | € 3,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 1,61* | € 3,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,97* | € 5,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|