Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Umlegekalender 336-0000 80x110mm 384Blatt 1T/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/490/a014490t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/490/a014490t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640329600
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     336-0000
EAN/GTIN:
     4006928022977
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
Sonn- und Feiertage hervorgehoben. In Klarsichthülle. 38 mm Lochabstand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
336
Kalenderjahr:
2024
Verwendung für Produkt:
ZETTLER Kalenderständer 331-0000
Maße:
8 x 10,8 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Tag/2 Seiten
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Stundendarstellung:
7-20 Uhr
Arbeitstagezählung vorhanden:
Ja
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Sprache:
Deutsch
Druckfarbe:
schwarz/rot
Anzahl der Blätter:
384 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umlegekalender 336
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
245
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,23*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,15*
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,54*
2 Tage
245
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.