Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Dreimonatswandkalender 2025 5096-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/288/y000288p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/288/y000288p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640330400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5096-25
EAN/GTIN:
     4003630033277
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Wand-Kalender
Wandkalender
Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Am Kopf geheftet und perforiert, zusammenklappbar auf portofreundliches Versandformat 21,5 x 29,5 cm (B x H).
Weitere Informationen:
Maße:
29,7 x 48,5 cm (B x H)
Kalenderjahr:
2025
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3 sichtbare Monatsblöcke
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Datumschieber vorhanden:
Ja
Farbe des Hintergrundes:
weiß/grau
Druckfarbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wandkalender
Weitere Suchbegriffe: 3-monatskalender soennecken, 3 monatskalender, wandkalender 2025, Bürokalender, Kalender, Monatskalender, Monatsterminkalender, Monatswandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.